Beli Timbangan Gantung 1 Ton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SOJIKYO Timbangan Gantung Digital Serbaguna
    Mulai

    Rp71.900

    SOJIKYO Timbangan Gantung Digital Serbaguna
    Deskripsi:
    Timbangan Gantung mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi kuat untuk menimbang sampai 50 kg.
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 3 Kunci
    • Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
    • Power Source: Battery AAA
    • Load Capacity (kg): 50
    • Accuracy (g): 10
  2. 3A Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    3A Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)
    Deskripsi:
    DLE adalah timbangan gantung kapasitas kecil dan menengah dengan harga ekonomis.- Tersedia fungsi power-off otomatis- Fungsi HOLD untuk menimbang barang bergerak.- Fungsi ZERO, STABLE, TARE, UNIT, LOW BATT.- Timbangan gantung ekonomis dan tahan lama.- Memiliki fungsi auto power-off.- Memiliki fungsi HOLD yang berguna saat penimbangan barang bergerak/tidak stabil; contoh: penimbangan hewan.
    atribut:
    • Scale Display: Digital
    • Power Supply: AA batteries - 2pcs
  3. SOJIKYO Classic Timbangan Gantung
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    SOJIKYO Classic Timbangan Gantung
    atribut:
    • Material: Plat besi dengan coating anti karat
  4. CAS Crane Scale (Timbangan Gantung)
    Mulai

    Rp5.599.900

    CAS Crane Scale (Timbangan Gantung)
    Deskripsi:
    The CAS IE-1700 Crane Scale is a light weight, portable and easy to use crane scale. Equipped with a wireless remote control function which makes operation more efficient and safe. Use in recycling or any other light industrial applications.
  5. GRAM Crane Scales (Timbangan Gantung)
    Mulai

    Rp6.299.900

    GRAM Crane Scales (Timbangan Gantung)
    Deskripsi:
    Gram CR-S series - Light but highly resistant Characteristics - Light crane scale - ABS housing - Large LCD display - Waterproof keyboard - Very resistant anchors - Auto-off - Hold function Light crane scale - Light but resistant crane scale to lift objects Resistant structure - Structure made of aluminium
    atribut:
    • Tare Range (%): 100
  6. Nagata Dial Timbangan Gantung Dial Analog (Timbangan Gantung Jarum)
    Mulai

    Rp889.900

    Nagata Dial Timbangan Gantung Dial Analog (Timbangan Gantung Jarum)
    Deskripsi:
    Dial Hanging Scale:- High impact ABS body, - Single dial display,- Pantented high tension loading stand design.
  7. SOJIKYO Timbangan Handy Koper Digital Serbaguna
    Mulai

    Rp75.900

    SOJIKYO Timbangan Handy Koper Digital Serbaguna
    Deskripsi:
    Timbangan Gantung mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi kuat untuk menimbang sampai 50 kg.
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
    • Power Source: Battery CR2032
    • Load Capacity (kg): 50
    • Accuracy (g): 10
  8. KRISBOW Timbangan Gantung dengan Kait
    Mulai

    Rp259.900

    KRISBOW Timbangan Gantung dengan Kait
    atribut:
    • Capacity (kg): 0.05-10
    • Dimensions (mm): 130x70x35
  9. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  10. GRAM Timbangan Crane Seri C3 (Timbangan Gantung Industri)
    Mulai

    Rp10.999.900

    GRAM Timbangan Crane Seri C3 (Timbangan Gantung Industri)
    atribut:
    • Capacity (kg): 300
    • Readibility (g): 50
    • Weight Units: kg
    • Display: Red LED digits
    • Hook Angle (mm): 30
    • Crane Length (mm): 113
    • Product Dimensions (mm): 145x320x70
    • Structure: ABS
  11. CAS Heavy Duty Crane Scale (Timbangan Gantung Industri)
    Mulai

    Rp50.999.900

    CAS Heavy Duty Crane Scale (Timbangan Gantung Industri)
    atribut:
    • Maximum Tare: Full Tare
    • Power Source (V): AC 120
    • Display Designators: Zero, Tare, Hold, Batt
    • Operating Temperature (°C): -10 to 40
    • Power Consumption (W): 1.2
  12. NANKAI Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)
    Mulai

    Rp199.900

    NANKAI Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)
    atribut:
    • Art. No: 130 - 05
    • Capacity (kg): 150
  13. ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Deskripsi:
    Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 210x250
  14. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  15. ACIS Digital Crane Scale CR Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    ACIS Digital Crane Scale CR Series
    Deskripsi:
    -Digital Crane Scale -Attractive design and practical for using with plastic housing -Convenient 360 degrees swivel shackle & hook -Low power consumption
  16. CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)
    Mulai

    Rp719.900

    CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
    • Type: Weight and Price counter
    • Color: Green
    • Size (mm): 365x365x135
    • Accuracy (g): 10
    • Min. Weight (g): 200
  17. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  18. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
Daftar Harga Timbangan Gantung 1 Ton Terbaru November 2026
SOJIKYO Timbangan Gantung Digital SerbagunaRp71.900
ACIS Timbangan Gantung (Timbangan Kail)Rp559.900
3A Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)Rp1.199.900
SOJIKYO Classic Timbangan GantungRp129.900
CAS Crane Scale (Timbangan Gantung)Rp5.599.900
GRAM Crane Scales (Timbangan Gantung)Rp6.299.900
Nagata Dial Timbangan Gantung Dial Analog (Timbangan Gantung Jarum)Rp889.900
SOJIKYO Timbangan Handy Koper Digital SerbagunaRp75.900
Quattro Timbangan Gantung DigitalRp17.999.900
KRISBOW Timbangan Gantung dengan KaitRp259.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)